Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1120-XH-400

  • ERIKS:12025834
  • Hersteller:1120XH40077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

570,59 €/ Stückexkl. MwSt

667,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XH-400
Wirklänge
2844.8 mm
Wirklänge
112 in
Breite
101.6 mm
Teilung
22.225 mm
Teilung
7/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
11.2 mm
Zahn Höhe
6.35 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1120-XH-400

  • ERIKS:1024022
  • Manufacturer:925753112

540,82 €/ Stückexkl. MwSt

632,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026