3,28 €/ Stückexkl. MwSt
3,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Typ | MXL-012 |
Wirklänge | 284.48 mm |
Wirklänge | 11.2 in |
Breite | 3.05 mm |
Teilung | 2.032 mm |
Teilung | 0.08 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 140 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 1.14 mm |
Zahn Höhe | 0.51 mm |
3,13 €/ Stückexkl. MwSt
3,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026