Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1100-H-200

  • ERIKS:12025825
  • Hersteller:1100H20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

149,99 €/ Stückexkl. MwSt

175,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
2794 mm
Wirklänge
110 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm