Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 109-L-075

  • ERIKS:12025821
  • Hersteller:109L07577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,86 €/ Stückexkl. MwSt

13,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
L-075
Wirklänge
276.23 mm
Wirklänge
10.88 in
Breite
19.05 mm
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
29
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.6 mm
Zahn Höhe
1.91 mm