Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1000-XXH-400

  • ERIKS:12025794
  • Hersteller:1000XXH40077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.217,75 €/ Stückexkl. MwSt

1.424,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
XXH-400
Wirklänge
2540 mm
Wirklänge
100 in
Breite
101.6 mm
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
80
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
15.7 mm
Zahn Höhe
9.53 mm