Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1000-H-200

  • ERIKS:12025788
  • Hersteller:1000H20077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

140,02 €/ Stückexkl. MwSt

163,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
H-200
Wirklänge
2540 mm
Wirklänge
100 in
Breite
50.8 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
4 mm
Zahn Höhe
2.29 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1000-H-200

  • ERIKS:818224
  • Manufacturer:925744100
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden