Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 830-5MHP-15

  • ERIKS:12031059
  • Hersteller:830 5MHP 1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,24 €/ Stückexkl. MwSt

29,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
5MHP-015
Wirklänge
830 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
166
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm