Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 738-3MHP-9

  • ERIKS:12031011
  • Hersteller:738 3MHP 977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,14 €/ Stückexkl. MwSt

14,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 104Mindestbestellmenge: 104

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
3MHP-009
Wirklänge
738 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
246
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm