Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 670-5MHP-9

  • ERIKS:23613536
  • Hersteller:670 5MHP 977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,09 €/ Stückexkl. MwSt

17,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
5MHP-009
Wirklänge
670 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
134
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm