Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 513-3MHP-15

  • ERIKS:12030845
  • Hersteller:513 3MHP 1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,79 €/ Stückexkl. MwSt

18,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
3MHP-015
Wirklänge
513 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
171
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm