Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 447-3MHP-6

  • ERIKS:12030800
  • Hersteller:447 3MHP 677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,84 €/ Stückexkl. MwSt

9,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
3MHP-006
Wirklänge
447 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
149
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm