931,29 €/ Stückexkl. MwSt
1.089,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega HP |
Typ | 14MHP-085 |
Wirklänge | 3850 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 275 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 9.5 mm |
Zahn Höhe | 5.6 mm |