Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 3280-8MHP-30

  • ERIKS:12030691
  • Hersteller:3280 8MHP 3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,22 €/ Stückexkl. MwSt

208,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-030
Wirklänge
3280 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
410
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm