Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 288-3MHP-9

  • ERIKS:12030650
  • Hersteller:288 3MHP 977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
3MHP-009
Wirklänge
288 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm