Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 2104-8MHP-85

  • ERIKS:12030550
  • Hersteller:2104 8MHP 8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,85 €/ Stückexkl. MwSt

368,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-085
Wirklänge
2104 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
263
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm