Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 192-3MHP-6

  • ERIKS:12030510
  • Hersteller:192 3MHP 677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,50 €/ Stückexkl. MwSt

7,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
3MHP-006
Wirklänge
192 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm