Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 1904-8MHP-50

  • ERIKS:12030507
  • Hersteller:1904 8MHP 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,95 €/ Stückexkl. MwSt

192,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-050
Wirklänge
1904 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
238
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm