Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 177-3MHP-6

  • ERIKS:12030468
  • Hersteller:177 3MHP 677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,24 €/ Stückexkl. MwSt

7,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
3MHP-006
Wirklänge
177 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm