Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 1584-8MHP-30

  • ERIKS:12030421
  • Hersteller:1584 8MHP 3077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,45 €/ Stückexkl. MwSt

98,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-030
Wirklänge
1584 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
198
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm