Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 1552-8MHP-20

  • ERIKS:12030413
  • Hersteller:1552 8MHP 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,13 €/ Stückexkl. MwSt

65,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
8MHP-020
Wirklänge
1552 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm