Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA HP 1456-14MHP-85

  • ERIKS:12030402
  • Hersteller:1456 14MHP 8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

475,37 €/ Stückexkl. MwSt

556,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Typ
14MHP-085
Wirklänge
1456 mm
Breite
85 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
104
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
9.5 mm
Zahn Höhe
5.6 mm