Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 880-8M-85 HiLo

  • ERIKS:12030213
  • Hersteller:880 8M 855LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

294,01 €/ Stückexkl. MwSt

343,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-085
Wirklänge
880 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm