Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 560-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12030138
  • Hersteller:560 8M 305LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,72 €/ Stückexkl. MwSt

89,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-030
Wirklänge
560 mm
Breite
30 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm