Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 560-8M-20 HiLo

  • ERIKS:12030137
  • Hersteller:560 8M 205LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,83 €/ Stückexkl. MwSt

60,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-020
Wirklänge
560 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm