Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 376-8M-50 HiLo

  • ERIKS:12030123
  • Hersteller:376 8M 505LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

102,82 €/ Stückexkl. MwSt

120,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-050
Wirklänge
376 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
47
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm