460,46 €/ Stückexkl. MwSt
538,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega HL |
Typ | 8MHL-085 |
Wirklänge | 1584 mm |
Breite | 85 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 198 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt |
Antistatisch | Ja |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |