Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1120-8M-50 HiLo

  • ERIKS:12029979
  • Hersteller:1120 8M 505LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,98 €/ Stückexkl. MwSt

243,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-050
Wirklänge
1120 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm