Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA High Load 1080-8M-20 HiLo

  • ERIKS:12029969
  • Hersteller:1080 8M 205LWU
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,85 €/ Stückexkl. MwSt

96,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Typ
8MHL-020
Wirklänge
1080 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
135
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt, verstärkt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm