Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA FAN POWER 2240-8MFP-50

  • ERIKS:12023116
  • Hersteller:2240 8MFP 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,29 €/ Stückexkl. MwSt

262,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega Fan Power
Typ
8MFP-050
Wirklänge
2240 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
280
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Ja
Material
CR
Farbe
Schwarz
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm