Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 976-8M-20

  • ERIKS:12028611
  • Hersteller:9768M2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,44 €/ Stückexkl. MwSt

42,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
976 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
122
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen

25,68 €/ Stückexkl. MwSt

30,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026