17,27 €/ Stückexkl. MwSt
20,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 5M-009 |
Wirklänge | 940 mm |
Breite | 9 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 188 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 3.4 mm |
Zahn Höhe | 1.9 mm |
14,61 €/ Stückexkl. MwSt
17,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026