Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 920-8M-50

  • ERIKS:12028591
  • Hersteller:9208M5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,81 €/ Stückexkl. MwSt

100,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
920 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 920-8M-50

  • ERIKS:1018814
  • Manufacturer:929350332

61,70 €/ Stückexkl. MwSt

72,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026