Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 912-8M-50

  • ERIKS:12028588
  • Hersteller:9128M5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,94 €/ Stückexkl. MwSt

99,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
912 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
114
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 912-8M-50

  • ERIKS:1024753
  • Manufacturer:929350324

61,10 €/ Stückexkl. MwSt

71,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026