Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 912-8M-20

  • ERIKS:12028586
  • Hersteller:9128M2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,96 €/ Stückexkl. MwSt

39,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
912 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
114
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen

24,60 €/ Stückexkl. MwSt

28,78 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026