Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 860-5M-9

  • ERIKS:12028569
  • Hersteller:8605M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,70 €/ Stückexkl. MwSt

19,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-009
Wirklänge
860 mm
Breite
9 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
172
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 860-5M-9

  • ERIKS:1024513
  • Manufacturer:929340671

13,87 €/ Stückexkl. MwSt

16,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026