Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 860-5M-25

  • ERIKS:12028568
  • Hersteller:8605M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,86 €/ Stückexkl. MwSt

41,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
860 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
172
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen

30,70 €/ Stückexkl. MwSt

35,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026