Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 740-5M-25

  • ERIKS:12028508
  • Hersteller:7405M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,27 €/ Stückexkl. MwSt

38,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
740 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
148
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm