Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 700-5M-25

  • ERIKS:12028488
  • Hersteller:7005M2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,38 €/ Stückexkl. MwSt

37,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-025
Wirklänge
700 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
140
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm