14,95 €/ Stückexkl. MwSt
17,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 3M-015 |
Wirklänge | 669 mm |
Breite | 15 mm |
Teilung | 3 mm |
Anzahl Zähne | 223 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 2.3 mm |
Zahn Höhe | 1.1 mm |
14,72 €/ Stückexkl. MwSt
17,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026