Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 656-8M-20

  • ERIKS:12028473
  • Hersteller:6568M2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-020
Wirklänge
656 mm
Breite
20 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
82
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm