Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 633-3M-15

  • ERIKS:12028458
  • Hersteller:6333M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,45 €/ Stückexkl. MwSt

16,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
633 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
211
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 633-3M-15

  • ERIKS:1024444
  • Manufacturer:929340863

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

16,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026