Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 608-8M-50

  • ERIKS:12028440
  • Hersteller:6088M5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,88 €/ Stückexkl. MwSt

74,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-050
Wirklänge
608 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
76
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 608-8M-50

  • ERIKS:1024749
  • Manufacturer:929340913

46,32 €/ Stückexkl. MwSt

54,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026