Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 600-3M-9

  • ERIKS:12028433
  • Hersteller:600 3M 977SV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,31 €/ Stückexkl. MwSt

10,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
600 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
200
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 600-3M-9

  • ERIKS:1024363
  • Manufacturer:929353879

9,46 €/ Stückexkl. MwSt

11,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026