Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 580-5M-15

  • ERIKS:12028423
  • Hersteller:5805M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,45 €/ Stückexkl. MwSt

22,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
5M-015
Wirklänge
580 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
116
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
3.4 mm
Zahn Höhe
1.9 mm
Alternativen

16,52 €/ Stückexkl. MwSt

19,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026