Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 558-3M-9

  • ERIKS:12028405
  • Hersteller:5583M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,93 €/ Stückexkl. MwSt

10,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
558 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
186
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 558-3M-9

  • ERIKS:1024357
  • Manufacturer:929340857

9,16 €/ Stückexkl. MwSt

10,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 53Mindestbestellmenge: 53

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027