Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 558-3M-15

  • ERIKS:12028403
  • Hersteller:5583M1577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,61 €/ Stückexkl. MwSt

15,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-015
Wirklänge
558 mm
Breite
15 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
186
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 558-3M-15

  • ERIKS:1024435
  • Manufacturer:929340858

13,75 €/ Stückexkl. MwSt

16,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027