Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 520-8M-85

  • ERIKS:12028383
  • Hersteller:5208M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,47 €/ Stückexkl. MwSt

116,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
520 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
65
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 520-8M-85

  • ERIKS:1024785
  • Manufacturer:929340910

72,20 €/ Stückexkl. MwSt

84,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026