35,15 €/ Stückexkl. MwSt
41,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Omega |
Typ | 8M-030 |
Wirklänge | 520 mm |
Breite | 30 mm |
Teilung | 8 mm |
Anzahl Zähne | 65 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Profilhöhe | 5.4 mm |
Zahn Höhe | 3.2 mm |
25,42 €/ Stückexkl. MwSt
29,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026