Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 512-8M-85

  • ERIKS:12028371
  • Hersteller:5128M8577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,44 €/ Stückexkl. MwSt

115,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
8M-085
Wirklänge
512 mm
Breite
85 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
64
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
5.4 mm
Zahn Höhe
3.2 mm