Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 486-3M-9

  • ERIKS:12028360
  • Hersteller:4863M977ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-009
Wirklänge
486 mm
Breite
9 mm
Teilung
3 mm
Anzahl Zähne
162
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 486-3M-9

  • ERIKS:1024350
  • Manufacturer:929390308

8,79 €/ Stückexkl. MwSt

10,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 81Mindestbestellmenge: 81

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027